Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, ocel FK010.9, zinek-nikl, černá (ZNBHL)
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, ocel FK010.9, zinek-nikl, černá (ZNBHL) - 1
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, ocel FK010.9, zinek-nikl, černá (ZNBHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, ocel FK010.9, zinek-nikl, černá (ZNBHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 14 designech
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
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Odolnost proti korozi:



  • Průměr ≥ M2 – 360 hod.*

  • Průměr ≥ M4 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu (VI):

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění

Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1