Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada šroubů, plochá půlkulatá hlava s nákružkem a vnitřním šestihranem 1 153 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 7380-2
Sada šroubů, plochá půlkulatá hlava s nákružkem a vnitřním šestihranem 1 153 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 7380-2 - 1
Sada šroubů, plochá půlkulatá hlava s nákružkem a vnitřním šestihranem 1 153 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 7380-2 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada šroubů, plochá půlkulatá hlava s nákružkem a vnitřním šestihranem 1 153 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 7380-2

Ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
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
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Odolnost proti korozi:



  • Průměr ≥ M2 – 360 hod.*

  • Průměr ≥ M4 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09–0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní