Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízká, jem. záv. DIN 8675, ocel 5, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A3C)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ISO 8675 nahrazuje DIN 439 s jemným závitem | Existuje určitá podobnost | třída pevnosti pro nerezovou ocel se změnila z 50 na 025 a z 70 na 035 | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | jmenovitý Ø M1,8 odstraněn) | Standardní závit je zahrnut v ISO 4035 | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!