Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Infračervený laserový teploměr
Infračervený laserový teploměr - 1
Infračervený laserový teploměr - 2
Infračervený laserový teploměr - 3
Infračervený laserový teploměr - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Infračervený laserový teploměr

Pro bezdotykové měření povrchové teploty s integrovaným laserovým ukazovátkem.
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
Ergonomický, praktický a vhodný pro použití kdekoli


Snadné měření teplot během několika sekund



Díky dvoubodovému laserovému paprsku lze měřicí bod zaostřit ještě přesněji


Spolehlivé a přesné měření



Mimořádně tenký měřicí kužel 12:1


Čím tenčí je měřicí kužel, tím přesnější je výsledek měření (např. při vzdálenosti 12 cm je měřicí průměr 1 cm)



Digitální nastavení stupně emisí


Variabilní v rozsahu 0,1 až 1,0 (tovární nastavení 0,95)



Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita


Eliminuje složitou konverzi



S integrovaným podsvícením displeje



Výsledky se zobrazují s přesností na jedno desetinné místo



Nastavitelný alarm při extrémně vysoké nebo nízké teplotě


-50 až +650 °C



Infračervený laserový teploměr je dodáván v praktickém pouzdru, které lze připevnit na opasek.



Opakovatelnost


  • -50 až +20 °C: +/-1,3°C

  • +20 až +650 °C: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Tolerance měření


  • -50 až +20 °C: +/-2,5 °C

  • +20 až +300 °C +/-1 %, 1 °C

  • +300 až +650 °C: ±1,5 %
Upozornění

Při dlouhém stisknutí spouště zařízení vždy ukazuje aktuální teplotu všech měřicích bodů. Po uvolnění se zobrazí výsledek posledního měření.