Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Izolační páska, elektro
Izolační páska, elektro - 1
Izolační páska, elektro - 2
Izolační páska, elektro - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Izolační páska, elektro

Pro izolování, opravy a označování elektrických kabelů, zabezpečování kabelových svazků atd.

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5


  • Bezpečná díky testovaným vlastnostem

  • Dielektrická pevnost až 40 kV/mm

  • Ohnivzdorný


Rychlé a snadné použití


  • Odolná proti roztržení a stárnutí

  • Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti

  • Vynikající tvarování do různých podob

  • Vysoká úroveň dielektrické pevnosti a mechanické ochrany


Stálé vlastnosti materiálu i při proměnlivých a nízkých teplotách



Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám

Upozornění

Chraňte pásku před přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel.

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5



Splňuje následující požadavky:


  • Norma BS3924

  • Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.