Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Jack frame system for silent running set, 20 pcs
Jack frame system for silent running set, 20 pcs - 1
Jack frame system for silent running set, 20 pcs - 2
Jack frame system for silent running set, 20 pcs - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jack frame system for silent running set, 20 pcs

The jack frame is used to remove and install silent bearings, sleeves and bushings.
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
  • Díky velkému otvoru 135 mm je zvedák vhodný mj. i pro terénní vozidla, dodávky a lehká užitková vozidla.

  • Tato praktická sada nabízí uživateli velkou flexibilitu při práci na široké škále typů pouzder v mnoha různých velikostech a na různých místech. Umožňuje snadno pracovat s pouzdry, která jsou blízko sebe, ať už jsou otevřená, uzavřená nebo prodloužená.

  • Práci lze provádět přímo na vozidle nebo po demontáži, a to díky štíhlé, ale přesto robustní konstrukci.

  • Uživatel má také několik možností, pokud jde o unašeč. Může použít buď mechanické vřeteno zahrnuté v dodávce nebo přejít na jednu ze tří volitelně dostupných hydraulických variant (16tunová mecha-hydraulika / 12- nebo 17tunový hydraulický pístový válec).

  • Díky přibaleným speciálním nástavcům je tato sada ideální pro použití v kombinaci s naším univerzálním přítlačným a tlakovým systémem 1952 003 880.


Rozsah dodávky:


  • 1× horní vzpěra se dvěma závitovými redukčními kroužky

  • 1× hnací vřeteno TR27

  • 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR27 s válcovou montáží

  • 2× nástavec pro zasunutí/nasunutí adaptéru s válcovou montáží

  • 1× dolní vzpěra se závitem TR20

  • 1× krátké vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér

  • 1× upínací a pracovní vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér

  • 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR20 s válcovou montáží

  • 2× napínací vzpěra 270 mm

  • 2× nástavec napínací vzpěry 100 mm