Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jádrová vrtačka DS 35
Jádrová vrtačka DS 35 - 1
 -  - 2
Jádrová vrtačka DS 35 - 3
Jádrová vrtačka DS 35 - 4
Jádrová vrtačka DS 35 - 5
Jádrová vrtačka DS 35 - 6
Jádrová vrtačka DS 35 - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jádrová vrtačka DS 35

Pro rychlé, lehké a ručně vedené mokré vrtání do křehkých materiálů, betonu, železobetonu a zdiva
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
  • Lehká a rychlá vrtačka DS 35 byl vyvinuta speciálně pro vrtání kotevních otvorů

  • Pro ruční vrtání nebo v kombinaci se systémem řezání závitů / odsávání vody, který zajišťuje řízenou, přesnou a čistou práci

  • Lehké hliníkové tělo s T-rukojetí a dalším příslušenstvím, jako je druhá rukojeť nebo ramenní opěra, zajišťuje optimální manipulaci při použití ve vodorovné nebo svislé poloze

  • Funkce pozvolného rozběhu snižuje otáčky na polovinu po dobu 10 sekund, čímž výrazně usnadňuje řezání závitů do podkladových materiálů

  • Díky vysokým otáčkám je vrtání s výztužnými tyčemi dokončeno rychle a přesně

  • Vrtání bez příklepu je výhodné při aplikacích s křehkými materiály a při vrtání na okrajích. Kromě toho probíhá vrtání ve srovnání s příklepovými vrtačkami prakticky bez vibrací a hluku.

  • Bezpečnost osob zajišťuje integrovaný jistič PRCD-S

  • Vřeteno stroje je vybaveno držákem nástrojů s vnitřním závitem ½ palce, takže je ideální pro použití s našimi jádrovými vrtáky

  • Delší životnost díky elektronické ochraně proti přetížení, protože otáčky motoru jsou v případě přetížení elektronicky sníženy

  • Pulzující snížení výkonu a optická výstraha pomocí kontrolek LED varují obsluhu. Poté se nástroj automaticky vypne, aby byl chráněn motor. Na rozdíl od funkce tepelné ochrany je však možné elektrický nástroj okamžitě znovu zapnout