Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo8 AlCrN prstencová fréza
Vysoce výkonné jádrové vrtáky s hloubkou řezu 55 mm, vícevrstvým povlakem AlCrN a 8% slitinou kobaltu pro vysokou životnost a univerzální použití s téměř všemi materiály, jako jsou konvenční oceli, litina, titan, nerezové oceli, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli do pevnosti 1400 N/mm². Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, slitiny hořčíku, bronz a plasty.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající výkon ve srovnání s podobnými jádrovými vrtáky bez povrchové úpravy
- Výrazně delší životnost
- Až o 60 % vyšší řezná rychlost
- Výrazně rychlejší vrtání
Vícevrstvá povrchová úprava AlCrN s ochranou proti opotřebení a 8% kobaltová slitina
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1050 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
- Vícevrstvá konstrukce pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje opotřebení materiálu)
Pro spolehlivost procesu téměř ve všech materiálech
Přesné navádění, žádné prokluzování
Bezproblémové vrtání do zakřiveného povrchu a potrubí
Nevyžaduje předvrtání, netvoří otřepy
Eliminuje potřebu předběžného a následného obrábění
- Na rozdíl od spirálového vrtáku neobrábí vrtací korunka průměr otvoru, nýbrž pouze tenký prstenec materiálu. Vrtací jádro je vyraženo pomocí vyhazovacího kolíku se silnou pružinou, který není součástí dodávky. Doba vrtání s vrtací korunkou je tedy až desetkrát kratší než doba vrtání se spirálovým vrtákem.
- Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost jádrového vrtáku. Nepoužívejte v suchém stavu.
- V přehledových tabulkách naleznete informace o přiřazení vrtacích korunek/materiálu a řezných parametrech
- Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice.
- Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech
- Vrtací korunky se nesmí používat ručně
- Před prvním použitím brusného nástroje dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje.
- Se stopkou Weldon ∅ 19 mm pro použití na mobilních magnetických vrtačkách nebo stacionárních vrtačkách pro vytváření velkých otvorů o průměru až 50 mm a hloubce řezu max. 55 mm
- Vrtačky Fein s držákem QuickIn lze používat s adaptérem
- Použití na stacionární vrtáky s Morse kuželem je možné s použitím vhodného držáku
- Vyhazovací kolík se zasouvá do vrtací korunky
- Stačí zasunout vrtací korunku do upínání a pevně utáhnout šrouby s vnitřním šestihranem
- Vrtací korunka je při použití rychloupínacího sklíčidla automaticky zajištěna
- Zkontrolujte, zda vrtací korunka přesně sedí v upínání
- Pokud během používání vrták vystavíte bočnímu zatížení, může prasknout
- Zajistěte vrtačku ve správné poloze pro vrtání – dávejte pozor, aby byla stabilní
- V případě potřeby zajistěte vrtačku pomocí bezpečnostního popruhu; to platí zejména při použití na svislých plochách a při práci nad hlavou
- Věnujte pozornost tabulce otáček a použijte chladivo
- Vrtejte opatrně (bez středicího důlčíku a předvrtání) a dbejte na rovnoměrný posuv a otáčky během celého procesu vrtání
- Po každém vrtání odstraňte třísky a vyvrtané jádro
- Pozor: Chraňte se před nebezpečím úrazu: třísky a vyvrtané jádro může být velmi horké a ostré
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!