Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 1
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 2
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 3
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 4
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 5
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 6
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 7
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 8
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 9
Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jamo 4 CS Pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou pro nastavení zápustné hlavy

Šroub pro úpravy montážní vzdálenosti dřevěných dílčích konstrukcí na dřevěném, kamenném nebo betonovém podkladu

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Trvalé připojení spojovaných součástí


  • Pevné spojení dvou dřevěných dílů nebo dřevěných dílů ke zdivu přes kruhové upevňovací drážky umístěné na spodní straně hlavy, o průměru větším než je průměr šroubu

  • Seřízení vůle mezi dvěma součástmi je možné otočením šroubu zpět


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Ideální pro šroubové spoje bez tření do plastu, například do hmoždinek nebo do homogenních vysoce stlačených dřevěných materiálů


  • Šroub se rychle prošroubuje průběžným závitem ke špičce šroubu

  • Šroubování bez roztahování díky geometrii špičky bez jakéhokoli prvku snižujícího štípání


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)