Jednoduchý kotevní bod W-BAP 1
Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednoduchý kotevní bod W-BAP 1
Jednoduchý kotevní bod pro upevnění do betonu s národním technickým schválením Z-14.9-692. Montáž s použitím chemické injekční kotvy Würth WIT-VIZ a kotevní tyčí W-VIZ-A/A4 M16 (hef 125) nebo W-VIZ-IG/A4 M16x120 (vnitřní závit)
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
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
- Úsporné provedení
- Signální žlutá pro vynikající viditelnost
- Nenákladná alternativa k ostatním systémům bezpečnostního úvazu
- Rychlá a snadná montáž a demontáž kotevního bodu
- Je nutné zkontrolovat nosnost povrchu, ke kterému se připevňuje
Upozornění
- Dodržujte pokyny pro instalaci a používejte pouze schválené šrouby
- Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nelegované konstrukční oceli; to je třeba mít na paměti při použití v agresivním prostředí
- Jednoduché kotevní body musí být instalovány do betonu pomocí upevňovacích prvků uvedených ve schvalovací dokumentaci. Jinak bude schválení považováno za neplatné.
- Dodává se s upevňovacím materiálem (kotevní tyč), ale bez chemické injektážní malty
S obecným stavebně technickým schválením Z-14.9-692 pro beton a ocel
Účel použití
- Jednoduchý kotevní bod W-BAP 1 je kotevní bod třídy A/B podle normy EN 795
- Vhodné pro zajištění maximálně 3 osob
- Jednoduchý kotevní bod lze použít k zajištění osob při opakovaných pracích, jako je čištění, údržba a montáž atd., a v obtížně přístupných oblastech s rizikem pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné použít na vyztužený nebo nevyztužený standardní beton pevnostní třídy alespoň C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206:2000-12 a rovněž na ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!