Jednoduchý kotevní bod W-VIZ/A4 AP
Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednoduchý kotevní bod W-VIZ/A4 AP
Systém ochrany proti pádu s integrovaným indikátorem pádu pro rychlou instalaci do betonu. Stačí vyvrtat a začistit otvor a vlepit kotevní bod a je hotovo!
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
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
- Oko kotvy otočné o 360°
- Integrovaný indikátor pádu na kotevním bodu signalizuje pád
- K dispozici je i verze s tyčí délky 500 mm
- Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu
- Vysoce odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli A4
Upozornění
- Upevnění do betonu přípustné výhradně s injekční maltou Würth WIT-VIZ
- Dodržujte dobu tvrdnutí injekční malty
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu.
- Obecné stavebně-technické schválení Z-14.9-692
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
Účel použití
- Pro jištění až 3 osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat např. pro údržbu a montážní práce na plochých střechách apod.
- Jednoduchý kotevní bod je možné použít v železobetonu i standardním betonu pevnostní třídy alespoň C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206:2000-12 a rovněž na ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!