Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednoduchý kotevní bod pro lichoběžníkový kovový plech, úhlový
Systém bezpečnostního úvazu pro snadné a rychlé upevnění na trapézový plech pomocí kotev do zdiva z nerezové oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít jako střední nebo koncovou/rohovou podpěru (pouze s průměrem 40 mm) v systémech zachycovacích postrojů
- K dispozici ve verzích s tyčí délky 300, 400, 500, 600 nebo 800 mm
- Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu
- Odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli (třídy min. A2)
- Jednoduchý kotevní bod je izolován v jádru, a proto do značné míry zabraňuje tvorbě kondenzační vody (pouze s průměrem 40 mm)
- Ukotvení jednoduchého kotevního bodu v trapézovém plechu tloušťky 0,75 mm (pozadí: Po trapézovém plechu lze chodit od 0,75 mm v souladu s normou DIN EN 1090-4)
- Upevňovací materiál je součástí dodávky
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu.
- DIBt Národní technické schválení Z-14.9-867
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
- Také testováno jako systémová podpěra podle normy EN 795 typ C pro lanové systémy
- Pro jištění až tří osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro rutinní práci v místech s nebezpečím pádu (údržba a montážní práce na plochých střechách apod.).
- Jednoduchý kotevní bod může být instalován na trapézový plech s minimální tloušťkou materiálu 0,75 mm pouze za použití specifikovaných upevňovacích prvků
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!