Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednoduchý kotevní bod, dutý beton, kulatý
Systém bezpečnostního úvazu pro snadné a rychlé připevnění k dřevěným panelům pomocí betonových šroubů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít jako střední nebo koncovou/rohovou podpěru (pro průměr 20 mm menší než 300 mm nad úrovní těsnění) v lanových bezpečnostních systémech
- K dispozici ve verzích s tyčí délky 300, 400, 500, 600 nebo 800 mm
- Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu
- Odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli (min. A2)
- Ukotvení jednoduchého kotevního bodu do předpjatých dutých betonových stropů (minimální požadavek C50/60) pomocí šroubu na beton Würth W-BS A4
- Upevňovací materiál je součástí dodávky
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátu jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu!
- Národní technické schválení Z-14.9-867
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
- Také testováno jako systémová podpěra podle normy EN 795 typ C pro lanové systémy
- Pro jištění až 3 osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro rutinní práci v místech s nebezpečím pádu (údržba a montážní práce na plochých střechách apod.).
- Jednoduchý kotevní bod je povoleno instalovat pouze pomocí předepsaných upevňovacích prvků v předpjatých dutých betonových stropech s minimálním požadavkem C50/60 a tloušťkou zrcadla nejméně 40 mm pouze pomocí předepsaných upevňovacích prvků
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!