Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Koncovka S-CO 403 Pro model W-MAP 1
Koncovka pro rychlé a bezpečné upevnění mobilních kotevních bodů do betonu. Pro použití s mobilním kotevním bodem W-MAP 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná instalace a demontáž jediného kotevního bodu W-MAP 1 (oka) díky speciálnímu zajišťovacímu systému
- Vizuálně sotva znatelný díky své malé velikosti a téměř zapuštěné instalaci koncovky ve zdi nebo stropu
- Vnitřní pružinová zástrčka automaticky chrání koncovku W-MAP 1 před kontaminací
- Jedná se o ekonomický a flexibilní systém, protože v budově lze instalovat libovolný počet koncovek W-MAP 1, ale pro každého uživatele je vyžadován pouze jeden kotevní bod W-MAP 1 (oko)
- Montáž pomocí injektážní malty WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-VM 250 a WIT-UH 300
- Musí být zajištěna nosnost základního materiálu
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu
- Mobilní kotevní bod W-MAP 1 lze použít pouze v kombinaci s koncovkou W-MAP 1. Jednotlivé součásti nejsou kompatibilní s podobnými systémy
- Koncovka W-MAP 1 je trvale upevněna ke konstrukci; mobilní kotevní body W-MAP 1 lze rychle a snadno přesunout z jedné koncovky na druhou
- Evropské technické schválení ETA-20/0956:
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
- Vhodné pro zajištění maximálně tří osob
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro rutinní práci, jako je mytí oken, údržba a instalační práce atd.
- Koncovku W-MAP 1 lze použít ve vyztuženém i nevyztuženém betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 podle normy EN 206:2000-12
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!