Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 120 A, 20–1500 Ah
Multifunkční přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodné pro vozidla s 12 a 24 V lithiovými a olověnými akumulátory
Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače
Automatická detekce akumulátoru a napětí akumulátoru
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám, kterou lze instalovat na zeď pomocí otvoru v její spodní části
Technologie multi-reznonančního měniče pro každodenní profesionální použití v dílně
Intuitivní ovládání s dotykovým grafickým displejem
Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12 V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24 V elektrické systémy vozidel
Režim desulfatace regeneruje zasulfátované akumulátory
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
Servis a aktualizaci softwaru lze provést přes rozhraní USB
Sklopné dno umožňuje naklonění přístroje a lepší pohled na displej
S plně izolovanými póly akumulátoru
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V při 120 A nebo 29.2 V pro 24 V akumulátory při 60 A
- Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů pro diagnostiku vozidla
- Výměna baterie – zajišťuje stabilní napětí 13,0 V pro 12 V a 26.0 V pro 24 V elektrický systém vozidla (externí napájecí zdroj/podpůrný režim) během výměny baterie, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 120 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!