Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah - 1
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah - 2
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah - 3
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 35 A, 10–655 Ah

Multifunkční přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla
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
Automatická detekce napětí


Napětí elektrického systému vozidla 12 V nebo 24 V



Vhodné pro vozidla s 12 a 24V lithiovými a olověnými akumulátory


např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače



Kompaktní a robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám, kterou lze zavěsit na zeď pomocí otvoru v její spodní části



Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí



Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24V elektrické systémy vozidel



Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky