Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kabelová vázací páska KBL H-TEMP Odolná vůči UV záření s kovovým jazýčkem
Pro venkovní instalace pro svazování kabelů, kabelových svazků a hadic se zvýšenými požadavky na minimální pevnost v tahu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odolná proti korozi
- Antimagnetický kovový zámek z nerezové oceli typu 316
- Vynikající zajištění i v těch nejobtížnějších podmínkách, jako je vlhkost, teplo, chlad atd.
- Robustní a necitlivý vůči vibracím a vnějším vlivům
Žádné ostré hrany a bezpečné uchycení
- Zaoblený a hladký exteriér, aby nedošlo k poškození izolace kabelů atd.
- Hladké tělo bez zubů nebo drážek navíc snižuje počet nadměrně namáhaných bodů
- Lehké texturování na vnitřní straně pásky zajišťuje, že kabelová vázací páska bezpečně sedí na svazku kabelů
Rychlá instalace a snadné zpracování
- Mírně zkosený, zašpičatělý konec pásky a jednodílné klínové zavírání
- Pomůcka pro vkládání pásek se zahnutými konci 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nejsou vyžadovány žádné dodatečné montážní nástroje
Vyšší bezpečnost pro uživatele
- Vyšší hodnoty pevnosti v tahu ve srovnání se standardními vázacími pásky na kabely s plastovými západkami
- Dbejte opatrnosti při manipulaci se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách
- Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám
UV odolné vázací pásky splňují normu ISO 4892-2: Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy Normy IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 požadují pro vázací pásky odolné vůči UV záření test v délce 1000 hodin ozařování nebo působení vnějších vlivů.
Tento postup spočívá v krátkém testu. Pro vázací pásky vystavené UV záření nebo vnějším vlivům nelze skutečnou životnost určit extrapolací testu.
Míru korelace mezi krátkými testy s laboratorními zdroji světla a skutečnou expozicí externím zdrojům světla za reálných provozních podmínek může zhoršovat celá řada faktorů.
a) Rozdíly ve spektrálním složení laboratorních zdrojů světla a denního světla
b) Expozice vnějším vlivům nebo ozáření laboratorním zdrojem světla bez použití intervalů bez světla
c) Podmínky působení vnějších vlivů nebo ozáření s velmi častými přechody mezi vysokou a nízkou teplotou nebo nerealistickými teplotními šoky
d) Nerealisticky vysoká nebo nízká vlhkost
e) Chybějící biologické účinné nebo znečišťující látky.
- Fotovoltaické systémy
- Konstrukce skříňových rozváděčů
- Elektroinstalace a instalace v budovách
- Výroba vozidel
- Servis vozidel
- Údržbářské dílny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!