Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástroj na stahování pláště kabelů
Pro odstraňování všech typů izolace z kabelů s vnějším průměrem od ∅ ≥25 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Hloubku řezání lze nastavit od 0 do 5 mm
- Vyměnitelné čepele (lze použít na obou stranách)
- Vhodné pro podélné a kruhové řezy
- Dodáváno v plastovém boxu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Hloubku řezu lze nastavit (0–5 mm) pomocí seřizovacího šroubu tak, aby vyhovovala vnějšímu plášti. Na začátku každého podélného nebo kruhového řezu je čepel vedena lehkým stisknutím prstu. Vnější izolace se rozřízne pomocí mírného pákového pohybu a současného zatlačení vroubkování na izolaci. Čepel lze kdykoli nastavit na podélný nebo obvodový řez. Hrot čepele je nutné při stahování střední části jemně zatlačit do izolace.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!