Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Válcová pila HW MBS
Pila pro více rozsahů s přesným a čistým vrtacím vzorem a nízkými tolerancemi
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.















Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rovnoměrný CNC řez se speciální řeznou geometrií omezující řezný tlak
Přesný, čistý vrtaný otvor s malou tolerancí
Optimalizovaný odsazený středicí vrták (ochrana GS)
- Eliminuje potřebu pracného zarážení středu, protože vrták lze vystředit bez vybočení z dráhy
- Menší vrtací síla a o více než 50% kratší doba vrtání spolu s nižší spotřebou energie (podle použité ruční vrtačky)
Přesné, optimální uložení zubů ze slinutého karbidu prostřednictvím unikátního, plně automatického procesu pájení
Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
Vyhazovací pružina
- Chrání karbidové zuby citlivé na nárazy po předvrtání po průniku vrtáku do média
- Po dokončení vrtání automaticky odhodí odvrtaný kus („jádro“): Pozor: Vyhazovací pružinu lze použít na materiály o tloušťce do 8 mm. V případě silnějšího materiálu je nutno pružinu odstranit. V opačném případě by byla omezená hloubka řezu (kvůli stlačení pružiny).
Pevná základní konstrukce s odsazenými drážkami na třísky
Optimální odvod třísek i u silnějších materiálů: Pozor: V případě materiálu o hloubce přes 6 mm nicméně doporučujeme válcovou pilu „odvětrávat“, tj. přerušit vrtání a odstranit třísky. Poté můžete pokračovat v práci.
Samostatně temperovaný dřík od∅ 32 mm
Kompenzace nárůstu ∅ zkrutné síly a krouticího momentu spojeného s větším průměrem
Zkontrolujte, zda válcová pila pevně sedí ve sklíčidle. S válcovou pilou nevrtejte našikmo. Při práci používejte vhodný ochranný oděv, např. ochranné brýle, rukavice apod.
Pro stacionární a ruční vrtačky při vrtání do nástrojových a konstrukčních ocelí, neželezných kovů, korozivzdorných kovů (např. A2 a A4), plastů, tvrdého dřeva, laminátů, pórobetonu a sádrokartonu. Vhodná na řezání trubek a zakřivených i profilovaných povrchů (včetně překryvů otvorů).
- Ruční vrtačka pro materiál o tloušťce do max. 6 mm a průměru vývrtu do 30 mm.
- Vrtací lis na materiál o tloušťce do max. 20 mm a průměru vývrtu do > 30 mm.
- Doporučení: Upínací trn MK-2 pro pily o průměru 64 mm lze použít i pro pily o průměru od 32 mm.
- Je nutno dodržovat doporučenou rychlost.
- Zajistěte dostatečné chlazení/mazání pily.
- Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!