Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sortiment kuželových záhlubníků EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C. 6 ks
Univerzální nástroj s extrémně nepravidelnými úhly šroubovice (EU), povlakem TiAlN a dodatečným reliéfem závitníku, který je exkluzivně k dispozici od společnosti Würth pro dokonalá zahloubení a maximální výkon. V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně nepravidelné úhly šroubovice
- Maximální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez házení
- Maximální hladkost ve všech materiálech
- Umožňuje použití vyšších řezných hodnot
Exkluzivní dodatečné odlehčení závitníku
- Až 3x rychlejší než běžné záhlubníky
- Až 2x větší zahloubení než u běžných záhlubníků
- Podstatně menší úsilí při použití s ručními vrtačkami
- Možnost hlubšího zahloubení
Univerzální použití
Optimální výkon při obrábění téměř všech materiálů a při všech způsobech použití díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu HSCo.
Dlouhá životnost a vysoká rychlost
Supertvrdý povlak na bázi nitridu titanu a hliníku
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Kompaktní a praktická systémová kazeta ORSY® s užitečnými detaily, jako je možnost skládání, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!