Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Testovací sada pro strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371, 4 ks
Inovativní speciální nástroj pro opracování legované a vysoce legované oceli (nerezová ocel) a rovněž korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vhodné i pro strojní obrábění běžných ocelových materiálů s pevností až 1 200 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový náběh
Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek
Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
Vynikající odvod třísek
Extra dlouhá drážka
Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny pro hluboké závity
Sklon přesně uzpůsobený nerezové oceli
Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový náběh nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!