Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. NeoTap M3–M12 pro průchozí otvory v nerezové oceli, 14 ks
Obsahuje přesné spirálové vrtáky a závitníky pro průchozí otvory pro strojní obrábění legovaných a vysoce legovaných ocelí (nerezové oceli) a korozivzdorné nebo kyselinovzdorné oceli. Vhodné i pro strojní obrábění běžných ocelových materiálů s pevností až 1 000 N/mm². V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták
- Velký prostor pro třísky a malé jádro pro rychlé vrtání s dokonalým odvodem třísek
- Velmi přesná geometrie hrotu pro přesné vývrty, ideální pro jádrové vývrty
Strojní závitník
- Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový náběh
- Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
- Extra dlouhá drážka pro optimalizovaný přívod chladicí kapaliny pro hluboké závity
- Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
- Sklon přesně uzpůsobený nerezové oceli
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový náběh nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!