Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. VaryTap M3–M12 pro slepé otvory v oceli, 14 ks
Přesné šroubovité vrtáky a závitníky pro slepé otvory určené k rozsáhlému univerzálnímu použití pro oceli s pevností až 850 N/mm². V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták
- Díky optimalizovanému designu dělicího bodu je o 20 % nižší potřebná posuvná síla a rychlejší vrtání, což umožňuje jemnější práci
- Optimalizovaný design dělicího bodu pro přesné vrtání bez středění, dokonce i na zakřiveném povrchu
- Velmi přesná bodová geometrie pro přesné vývrty
- Vaporizovaný povrch zajišťuje vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
Strojní závitník
- Nově vyvinutá geometrie Vario zabraňuje hromadění třísek
- Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu pro vynikající odstraňování třísek a dokonale přesné závity
- Snížené riziko vytváření odštěpků na nástroji při zpětném chodu díky šikmé závitové části
- Sklon přesně uzpůsobený ocelovým materiálům
- Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!