Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 37, počet verzí: 54
Úhlový adaptér 90° s vnitřním závitem 1/4 SAE a servisní přípojkou, vysoký tlak
Pro připojení vysokotlaké servisní přípojky automobilové klimatizační jednotky k zařízení pro detekci netěsností.
Pro čištění klimatizačních systémů dusíkem
Pro doplnění aditiva k vyhledání netěsností (obj. č. 0892764010) na nízkotlaké straně
Pro hliníková potrubí automobilových klimatizačních systémů
Pro vozidla s chladivem R1234YF
Pro prodloužení náhradních kabelů s opláštěním s vnitřním závitem SAE 3/8“
For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders
Chrání vaši servisní jednotku klimatizace před kontaminací např. UV kontrastní látkou, utěsňovacím přípravkem apod.
Pro vozidla s chladivem R134a
Úhlový adaptér 90° s vnitřním závitem 1/4 SAE a servisní přípojkou, nízký tlak
Adaptér s přímým šroubením, vnitřním závitem 1/4 SAE a servisní přípojkou, vysoký a nízký tlak
Kontrola tlaku/úniků
Pro plnění aditiva pro zastavení úniku, obj. č. 0892764776, v klimatizačních jednotkách R1234yf ve vozidlech
Pro elektronické detektory úniků chladiva
Šroubovací adaptér pro plnění všech kapalin do klimatizace
S vnějším závitem SAE
Vhodné pro Zkoušečka akumulátorů, sada obj. č.: 0772800100
Adaptér umožňuje připojení manometrového můstku R-134a k servisním rychlospojkám HFO-1234YF
S kontaktním snímačem
Pro motorový prostor
S vnitřním závitem M14x1,5, šestihran
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Úhlový adaptér 90° s vnitřním závitem 1/4" SAE a servisní přípojkou, vysoký tlak