Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zarážecí kotva W-ED
Kotva s vnitřním metrickým závitem pro upevňování do betonu, pozinkovaná ocel, vel. M12 (pro jádrový vrták) a DW 15 (vnitřní závit DYWIDAG® DW15)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a cenově výhodná instalace díky malé hloubce vrtaného otvoru
- Maximální bezpečnost díky vysoké nosnosti v betonu bez trhlin
- Bezpečná montáž pomocí vhodného ručního rozpěrného nástroje
- Druh instalace: Montáž závlačkou
- Okamžité zatížení – bez čekání
Připevněné díly lze kdykoli znovu demontovat
Připevněný díl lze ukotvit pomocí upevňovacího šroubu nebo závitové tyče
W-ED M12:
Speciální pevná vnější stěna kotvy spolehlivě zabraňuje vytržení z kotvicí základny – dokonce i v případě náhlého zatížení jádrovým vrtákem. Pro montáž předepsaným utahovacím momentem.
W-ED DW15:
- Velká všestrannost: Umožňuje použití tyčí variabilní délky a upínací síly
- Závit odolný vůči znečištění
- Šetří čas: Nevyžaduje použití krouticího momentu
Vnitřní závit DYWIDAG® (DYWIDAG® je registrovaná obchodní známka společnosti Walter Bau AG)
- Kotvu lze použít pouze pro převážně statické nebo kvazi-statické zatížení W-ED M12 (bez schválení)
- Lze použít pro beton > = C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty
- Vhodné pro kotvicí vrtací korunky (plné tělo hmoždinky)
W-ED DW (neschválená)
- Lze použít v betonu bez trhlin > = 15/20 až C50/60 a žáruvzdorný přírodní kámen / při vyšší pevnosti betonu jsou možné vyšší hodnoty
- Montáž bednění při stavbě betonových konstrukcí
- Zajištění rohových prvků při betonování svislých hran
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!