Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaný dílenský stůl CLIP-O-FLEX® se spodní skříňkou bez horní jednotky
Se 3 závěsnými lištami CLIP-O-FLEX® namontovanými na pracovním horním panelu vlevo, vpravo a vpředu.
Skříňka k montáži pod stůl s pohodlným vytahovacím systémem pro zásobníky CLIP-O-FLEX®.
Obsahuje šest zásobníků (345 x 260 x 30 mm) a upevňovací profil 0/40/80°
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Celková nosnost 800 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Práškový lak
- Dílenský stůl se skříňkou k montáži pod stůl je vyroben z robustního svařovaného plechu
- Deska dílenského stolu z bukové překližky o tloušťce 40 mm, opěrné výztuhy z pevného čtyřhranného ocelového profilu, horní jednotka
- Délka pracovní desky 1500 nebo 2000 mm, hloubka 750 mm, pracovní výška 840 mm
- Skříňka k montáži pod stůl se 2 zásuvkami a 1 dvířky, včetně pohodlného výsuvného systému pro zásobníky CLIP-O-FLEX®. Skříňka může být instalována buď na pravé straně pod pracovním stolem se závěsem dveří na pravé straně, nebo na levé straně pod pracovním stolem se závěsem dveří na levé straně. Výška dveří 540 mm
- Zásuvka umožňující plné 100 % vysunutí s výškou čela zásuvky 90 mm,
- Vnitřní rozměry (Š x H) 365 x 294 mm, nosnost 35 kg na zásuvku s rovnoměrným rozložením zátěže
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!