Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé čelisti i na silnější kabely
- 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Přesné indukčně kalené čelisti
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Překryvný šroub
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!