Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombi závitník SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
Vhodné pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky: S nerovnoměrnou geometrií hrotu vrtáku a speciální povrchovou úpravou pro přesné vrtání, řezání závitů a odstraňování otřepů téměř ve všech materiálech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Vrtání, řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect
- Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Maximální rychlost
- Až 3krát rychlejší než srovnatelné kombinované závitníky s konvenční geometrií hrotu
Maximální přesnost
- Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů
- Optimalizovaná rozteč zubů pro ještě menší riziko poškození a dokonalý tvar průchozího závitu podle normy ISO 2 (6H)
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Broušeno z pevného materiálu pro maximální soustřednost a rozměrovou přesnost
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými šroubováky používejte pouze adaptér 0997148462. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér, protože by to mohlo způsobit prasknutí kombinovaného závitníku.
- Vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu do 1 x M* (např. M10 = tloušťka materiálu 10 mm)
- Zahlubování v souladu s normou DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (v souladu s normou DIN 7991) není možné.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Pro průchozí otvory o tloušťce materiálu až 1 x M* (např. M10 = tloušťka materiálu 10 mm)
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. Také pro obecné použití v běžné oceli o pevnosti do 1400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech a neželezných kovech.
- Je nutné používat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Je nezbytné dodržovat doporučené řezné parametry pro použití s tangenciálními rázovými utahováky a pro konvenční použití s vrtačkami/šroubováky nebo vrtacími lisy. Při vrtání vrtákem/šroubovákem nebo vrtacím lisem je nezbytné výrazně snížit rychlost řezání závitů a zahloubení/odhrotování po vrtání.
- Ujistěte se, že pracujete v přímé linii. Za každou cenu se vyhněte naklánění: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením kombinovaného závitníku je nutné zcela vyšroubovat všechny závity nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!