Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pojistná svorka pro trubkovou spojku kombinovaná
Pojistná svorka pro trubkovou spojku kombinovaná - 1
Pojistná svorka pro trubkovou spojku kombinovaná - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pojistná svorka pro trubkovou spojku kombinovaná

Podélná levotočivá bezpečnostní svorka pro potrubí SML a lisované díly podle norem DIN EN 877 a 19522.

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Pro jednoduché a dvojité šroubové spoje

  • Pro vnitřní tlak do 10 bar pro DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)

  • Pro všechny spojky Rapid (kromě DN 250) a všechny dvojité spojky CV + CE

  • DN 250 pouze pro spojky CV
Upozornění

Obj. č. 0544007200 a 0544007250 má provedení se třemi segmenty objímky