Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaná systémová skříň 16.8: 1037x770 mm
Kombinace zásuvek a skříně s křídlovými dveřmi pro skladování větších a menších nástrojů a materiálů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování
- Jednotné rozměry systému a součásti systému ve všech skupinách produktů.
- Zásuvky, police, výsuvné přihrádky a organizační prvky lze použít ve skříních s příslušnými systémovými rozměry.
Kombinovaná skříň
- Stabilní konstrukce bez torze s nosností až 2 tuny
- Rohové plastové kryty slouží jako hladké kluznice na základně skříně, lakovaná základna skříně tak není umístěna přímo na podlaze. Místo rohových plastových krytů lze kryt skříně opatřit speciálními spojovacími prvky pro stohování skříní
- Děrování ve víku a bočních stěnách umožňuje snadnou montáž příslušenství, jako je zvýšený okraj nebo přišroubování více skříní k sobě.
- Vybaveno různým počtem zásuvek a jednou policí v závislosti na výšce rámu. K dispozici jsou další volitelné vnitřní prvky, například přídavné police, vnitřní zásuvky a výsuvné přihrádky.
- Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm.
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
Zásuvky
- Hliníkové madlo s vysoce kvalitní hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení
- Vnitřní rozměry zásuvek v souladu s rozměry systému ORSY® pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů, přihrádkových lišt, oddělovačů přihrádek a protiskluzových rohoží
- Plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg, volitelně s nosností 150 kg
Dvoukřídlé dveře
- Dvoukřídlé dveře s vnitřním výztužným profilem a systémem tříbodového zamykání
- Zapuštěné otočné držadlo a mechanický cylindrický zámek. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.
K dispozici je i další komplexní systémové příslušenství
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!