Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Silové kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Silové kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů

  • Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí

  • Extra dlouhé čelisti i na silnější kabely

  • 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci

  • Čelisti: přesné indukčně kalené čelisti

  • Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů

  • Broušený a chromovaný po celé ploše

  • Kloub: vložený, pákový