Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Metrický kombinovaný klíč s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrický kombinovaný klíč s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrický kombinovaný klíč s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrický kombinovaný klíč s&nbsp;POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Krátký tvar, profesionální nástroj ZEBRA®

Přečíst popis položky

Dostupné v 34 designech
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
Robustní krátký klíč s očkovými a otevřenými konci


  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby

  • Očkový konec s posunem 15° umožňuje utažení nejběžnějších typů šroubů ve zapuštěných polohách

  • Dvanáctihran POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci. Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí

  • Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování


Provedení vyhovující normám


  • Nástroj splňuje normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované, hlavy a očkový konec jsou leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování