Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kombinovaný klíč, krátký typ
Kombinovaný klíč, krátký typ - 1
Kombinovaný klíč, krátký typ - 2
Kombinovaný klíč, krátký typ - 3
Kombinovaný klíč, krátký typ - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kombinovaný klíč, krátký typ

Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738

Přečíst popis položky

Dostupné v 35 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Šířka klíče Vnější průměr prstence Šířka čelistí (vnější) Tloušťka prstence Počet Bal.
Cena/Bal.
0713301380
38 mm 56,5 mm 76,6 mm 19 mm
1 ks
0713301410
41 mm 61,5 mm 83,5 mm 20 mm
1 ks
0713301460
46 mm 66,5 mm 91,5 mm 21 mm
1 ks
0713301550
55 mm 86 mm 118 mm 28 mm
1 ks
0713301500
50 mm 73,5 mm 101,5 mm 22,6 mm
1 ks
0713301600
60 mm 93,6 mm 126 mm 30 mm
1 ks
0713301055
5,5 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
0713301360
36 mm 53,4 mm 73,6 mm 18,2 mm
1 ks
071330129
29 mm 43,8 mm 63,5 mm 16,5 mm
071330127
27 mm 40,8 mm 59 mm 15,5 mm
071330128
28 mm 42,8 mm 62 mm 16 mm
071330122
22 mm 33,7 mm 49 mm 13,5 mm
071330121
21 mm 32,2 mm 47 mm 12,5 mm
071330120
20 mm 30,7 mm 45 mm 12 mm
071330126
26 mm 39,8 mm 57 mm 15,5 mm
071330125
25 mm 38,5 mm 55 mm 15 mm
071330124
24 mm 36,9 mm 53 mm 14,5 mm
071330123
23 mm 35,2 mm 51 mm 14 mm
071330116
16 mm 24,6 mm 36 mm 10 mm
071330117
17 mm 26,1 mm 38 mm 10,5 mm
071330118
18 mm 27,7 mm 40 mm 11 mm
071330119
19 mm 29,9 mm 42 mm 11,5 mm
071330111
11 mm 17,4 mm 25 mm 8 mm
071330110
10 mm 16,1 mm 22,5 mm 7,5 mm
071330113
13 mm 20,4 mm 29 mm 9 mm
071330112
12 mm 18,9 mm 27 mm 8,5 mm
071330115
15 mm 22,9 mm 33,5 mm 10 mm
071330114
14 mm 21,6 mm 31 mm 9,5 mm
071330109
9 mm 14,6 mm 20 mm 7 mm
071330107
7 mm 11,8 mm 16 mm 6 mm
071330108
8 mm 13,2 mm 18 mm 6 mm
071330106
6 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
071330132
32 mm 47,8 mm 69 mm 17,5 mm
071330130
30 mm 44,8 mm 65 mm 17 mm
071330134
34 mm 50,8 mm 73 mm 18 mm

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Obj. č. Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Očková hlava: 12hran POWERDRIV

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel

  • Povrch: Chromovaný, hlava a očko leštěné

  • Geometrie: Očko zalomené o 15°, odsazení hlavy o 15°