Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP
Prémiový kombinovaný závitník s technologií SMART STEP pro přesné vrtání, řezání závitů a zahloubení / odjehlování v jediném kroku, nyní také pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 2xD a téměř pro všechny materiály.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
3 v 1 – vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
Technologie SMART STEP
- Pracujte až o 100 % rychleji než s běžnými kombinovanými strojními závitníky
- Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné kruhové vrtání jako ideální příprava pro kvalitu následného řezání závitů
- Vrtání bez námahy
Prémiový kombinovaný závitník, který je vedle obrábění plechu vhodný také pro silnější obrobky
Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)
Prémiový kombinovaný závitník, který je vhodný téměř pro všechny materiály
Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo
Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo
Dokonale přesný závit dle ISO 2 (6H)
Nově vyvinutá generace stopek s kombinací 3ploškové a rovné stopky se čtyřhranným unašečem
3plošková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Vhodné pouze pro průchozí otvory se závity
- Zahloubení v souladu s normou DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (v souladu s normou DIN 7991) není možné.
- Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné pro průchozí otvory v neželezných kovech, jako je hliník a mosaz, a plasty s tloušťkou materiálu až 2xD, pro ruční i stacionární použití.
- Vhodné pro obrábění ocelových materiálů do 1 000 N/mm² a litiny o tloušťce materiálu až 2xD při stacionárním použití; pro tloušťky materiálu až 1,5xD při ručním použití.
- Vhodné pro obrábění nerezových ocelí a titanu s tloušťkou materiálu až 1xD při stacionárním použití.
- Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů.
- Je nutné používat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Ujistěte se, že pracujete v přímé linii. Za každou cenu se vyhněte naklánění: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením kombinovaného závitníku je nutné zcela vyšroubovat všechny závity nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!