Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaný závitníkový bit, HSS
Přesně broušený nástroj na vrtání, řezání závitů a zahlubování v jediném kroku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro použití s vrtačkou s otáčením po/proti směru hodinových ručiček:
- Stacionární vrtačky
- Ruční vrtačky
- Akumulátorové vrtačky
- Pro průchozí otvory v oceli, neželezných kovech a plastech do 1 x d (M6 = tloušťka materiálu 6 mm) a pevnosti v tahu do 600 N/mm2
- Autoservisy, výstavba z prefabrikátů, instalace, stavba ventilačních systémů, kovové konstrukce, opravy užitkových vozidel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!