Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada hadic MIG/MAG, úplná, délka 4 m

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada hadic MIG/MAG, úplná, délka 4 m

ML 38
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
Chlazeno vzduchem, se sadou hadic BIKOX® a centrálním konektorem KZ-2



Ideální pro všechny automobilové, strojní a ocelové konstrukce a konstrukce zařízení


  • Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti

  • Originální sada hadic BIKOX® - hadice jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a s dlouhou životností

  • Sady hadic mají centrální systém připojení, také známý jako "Euro connection"

  • Vhodné pro MM 230/MM 350/CuSi 150
Upozornění

Sada hadic dodávána se svářecím hrotem Ø 1,0 mm

V souladu s EN 60974-7


Zátěž: 360A CO2; 320A smíšený plyn M21 v souladu s DIN EN 439