Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
50L BEZOLEJOVÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

50L BEZOLEJOVÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Bezúdržbové, přenosné a kompaktní provedení; umožňuje bezpečně a pohodlně pracovat i v malých uzavřených prostorách
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
Nastavitelný provozní tlak a dobrá kvalita vzduchu
Regulátor tlaku s filtrem s manometrem a rozprašovačem oleje

Indikace tlaku v nádrži


Doplňkový manometr



Ochrana proti přehřátí motoru


Integrovaná ochrana proti přetížení



Ideální pro přenosné použití v dílně


Řiditelná kolečka s uzamykatelnou brzdou zajišťují manévrovatelnost a bezpečné ustavení


Komfortní manipulace díky pogumované rukojeti a pomocnému madlu


Pojistný ventil


Pružinový pojistný ventil se aktivuje, jestliže je překročen maximální přípustný tlak


Pořádek a bezpečnost


Tahací madlo s integrovaným navíjením kabelu



Regulátor tlaku


Nastavení řídicího tlaku na regulátoru



Pogumovaná kolečka


Pogumovaná kolečka umožňují bezpečné přemístění s minimálními vibracemi



Upozornění

Při použití nevhodných osobních ochranných prostředků hrozí nebezpečí!


▸ Používejte ochranu sluchu.


▸ Používejte ochranné brýle.


▸ Při práci v prašném prostředí nebo za přítomnosti škodlivých plynů, mlhy nebo par používejte obličejovou masku.


▸ Používejte vhodný pracovní oděv.


▸ Používejte protiskluzovou nebo vysokou pracovní obuv.



Za škody způsobené nesprávným použitím nese odpovědnost výhradně uživatel.



  • Životnost některých dílů (např. těsnění ve zpětném ventilu) se významně zkrátí, pokud je kompresor používán při vysokých teplotách (≥ max. teplota ložiska / provozní ložiska).


  • Při teplotách nižších než minimální teplota ložiska / provozní teplota hrozí nebezpečí zamrznutí kondenzátu v tlakové nádrži.