Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konstrukční lepidlo Bond + Seal
Pružné PU lepidlo a těsnicí materiál pro širokou škálu použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.







Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro univerzální použití
Vynikající pevnost lepidla na široké škále materiálů a povrchů
Schváleno pro styk s potravinami (certifikát ISEGA)
- Ve vytvrzeném stavu neškodné pro lidské zdraví
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
Vysoce elastické
- Umožňuje použití pro spojování různých materiálů či materiálů stejného typu
- Kompenzuje expanzi různých materiálů
- Tlumí vibrace a hluk
Dlouhá doba tvorby zatuhlé vrstvy
- Umožňuje lepení a utěsňování složitých součástí
- Ideální také pro velké povrchy
- Spojované díly lze posunout
Může být broušeno a lakováno
Po vytvoření škraloupu umožňuje mechanické obrábění a přetírání bez aktivace povrchu (proveďte předběžné testy pro kontrolu kompatibility laku).
Nekorozivní
Brání korozi kovu
Nízký zápach
Neobsahuje silikon
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 46567 U 18
- Nevhodné pro těsnění drážek ve skle nebo lepení na jiné průhledné materiály s rizikem odrazu UV záření.
- Vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit mírné zežloutnutí povrchu a tvorbu prasklin.
- Nevhodné pro lepení dilatačních spár ve stavebnictví.
- Barvy na bázi PVC a barvy, které zasychají oxidací (barvy na bázi oleje a alkydových pryskyřic) nejsou vhodné pro přetírání lepidla.
- Použití hladicího prostředku na těsnicí hmoty Würth může způsobit žloutnutí.
- Pozor: Je třeba se vyhnout kontaktu s rozpouštědly nebo zbytky rozpouštědel, zejména během zpracování a fáze vytvrzování. To může vést k trvalému poškození lepení a těsnění.
- Pozor: V případě vysoké povrchové vlhkosti, aplikace velmi širokých housenek lepidla nebo vzniku dutin / vzduchových kapes či používání pěnových výplní v aplikaci existuje riziko tvorby bublin ve směsi lepidla.
Tabulka optimalizace | ||
Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
Povlakování svitků | Aktivační čistič | - |
Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na kov | - |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Důkladně vyčistěte čističem IPA 2. Lehce zabruste velmi jemným netkaným brusným rounem. 3. Opětovné čištění čističem IPA 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kov | - |
Neželezné těžké kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Vyžaduje použití základního nátěru na kov! | |
Nerezová ocel | - | |
Ocel (St 37 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo galvanicky potažená) | - | |
Zinek | - | |
Práškové laky | Aktivační čistič | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
(PES, EP/PES) | ||
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
(PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | ||
Katodové povlakování ponorem | Aktivační čistič | - |
(E-povlak) | ||
ABS | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | Broušení lze vynechat u dílů vystavených nízkým zátěžím. |
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Důkladně vyčistěte čističem IPA 2. Zabruste velmi jemným netkaným brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí 3. Opětovné čištění čističem IPA 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Tvrzené PVC | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
PMMA / PC (bez povrchové úpravy odolné proti poškrábání) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Polyamid | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Aktivační čistič | - |
Sklo | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Aktivační čistič nebo čistič IPA 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Odstranění prachu 2. Hluboko pronikající základní nátěr | - |
Umělý kámen (Corian, Varicor) | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
*Postupujte v příslušném pořadí jednotlivých kroků |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kabel | x | x | x | x | |
Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Husté pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrzené PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Roztažitelný polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov (0890 100 61) 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen (0890 100 62) 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem (0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivačním čističem (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, katodové povlakování ponorem, barvené panely | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a opracované dřevo | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Umělý kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Sklolaminát | - | - | - | - | |
Zrcadla | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Textilie | - | - | - | - | |
Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov (0890 100 61) 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen (0890 100 62) 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem (0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivačním čističem (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - |
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 46567 U 18
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
- Pro široké použití při lepení a utěsňování
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
- Pro trvale elastické utěsňování bodových svarů
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou hubici, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Pro kvalitní silnovrstvý spoj doporučujeme tloušťku vrstvy lepidla alespoň 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!