Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí hmota K+D KOMBI
Hybridní těsnicí materiál na utěsnění spár, brousitelný a přelakovatelný pro obnovu původní struktury
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lze přebrousit a přelakovat
- Jeden produkt pro dvě aplikace
- Možnost snadné reprodukce široké škály struktur výrobců OEM
Neobsahuje rozpouštědla
- Bez smrštění materiálu po zaschnutí
- Vyhovuje nejnovějším požadavkům ochrany životního prostředí
Po vytvoření trvale pružná
- Snižuje vznik prasklin v barvě, které mohou způsobovat vibrace nebo zatížení tlakem
- Vynikající ochrana proti štěrku
- Odolné vůči mechanickému poškození
Přelakovatelná do pěti dnů
- Lze přelakovat buď před zaschnutím horní vrstvy (za mokra), nebo do pěti dnů všemi komerčně dostupnými barvami
- Ideálně vhodné pro přelakování vodou ředitelnými barvami
Odolné vůči UV záření
Velmi dobrá odolnost vůči stárnutí i na nepřelakovaných švech
Velmi široký rozsah použití lepidla
- Přilne k většině ploch bez základního nátěru
- Trvalé spoje
Neobsahuje izokyanát, PVC ani silikon
U kritických povrchů, například PE, PP, PS, PC, PMMA a PTFE, se vyžadují předběžné testy. Nejlepší přilnavosti mezi barvou a těsnicím materiálem lze dosáhnout, pokud je materiál přelakován co nejdříve po aplikaci. Různé teploty okolního prostředí mohou ovlivnit vlastnosti zpracování (konzistenci).
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kabel | x | x | x | x | |
Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Tuhé pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrdé PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, Panely barvené katodovým máčením v laku | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Asfaltové povrchy | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Skelná vlákna | - | - | - | - | |
Zrcátko | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro trvale pružné, vysoce lepivé těsnění spár a pro obnovu původní struktury po opravných pracích po nehodě, např. v motorovém a zavazadlovém prostoru, skupinách podlahy, podbězích kol a u všech překryvných spojovacích spár.
Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu a mastnot. K+D KOMBI se aplikuje pomocí speciální pneumatické pistole Kombifix. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!