Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konstrukční lepidlo PUR Rapid
Rychlé konstrukční lepidlo PUR pro vysokopevnostní spoje ve stavebnictví a průmyslu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.






Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ověřené adhezní vlastnosti
Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
Splňuje požadavky na konstrukci oken podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)
Přilne k široké škále materiálů
- Umožňuje následné práškové lakování (200 °C / 30 min)
- Kompatibilní s přírodním kamenem
Pastovité, tixotropní
Díky tixotropnímu složení a pastovité konzistenci lepidlo neteče ani nekape a umožňuje tak použití na vertikálních aplikacích
Lepidlo je mírně pěnivé, takže se hodí na použití na mírně nerovném povrchu
Vysoká odolnost (krátkodobá proti zředěným kyselinám, zásadám a rozpouštědlům)
Může být broušena a lakována
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
- Viskozita lepidel 1-C-PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.
- Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost
- Lepení hliníku, mědi, mosazi: Pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.
- Práškově lakované obrobky je třeba vždy očistit čističem typu 60 (obj. č.: 0892130030 / 0892130031); práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).
- Přítlačná síla: ≥0,015 N/mm² při lepení povrchu a ≥1 N/mm² při lepení masivního dřeva na masivní dřevo
- U tlouštěk lepených mezer ≥ 2,0 mm jsou doby lepení, přitlačování a tvrdnutí značně delší, tloušťky lepených mezer ≥ 3 mm nejsou možné.
- Pokud se očekává, že bude působit vlhkost, musí být lepené mezery či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!
- Při lepení kovů na absorpční materiály (např. dřevo, stavební materiály apod.) může být vlhkost pomalu savým materiálem přenášena skrz lepenou mezeru na kovový povrch, kde může způsobit poškození kovu korozí. Kovová lepená plocha proto musí mít vhodnou antikorozní ochranu, např. nátěr nebo práškový lak!
- Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry mezery lepení přizpůsobeny dlouhodobému chování.
- Lepené obrobky se nesmí natírat až do úplného ztvrdnutí lepidla; pokud jsou natřeny příliš brzy, nelze vyloučit tvorbu bublin na povlaku.
- Při výrobě a zpracování nerezové oceli se používají pomocné materiály, jako je vosk, oleje apod. Tyto materiály obvykle nelze jednoduše odstranit otřením. Bylo prokázáno, že po čištění rozpouštědly zajišťuje broušení nebo (ještě lépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly výrazně lepší výsledky lepení.
- Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny proti trvalému vlivu vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou.
- Lepení modřínu: Lepidla 1C-PUR se nesmí nikdy používat na lepení modřínových povrchů ve venkovních prostorách. Látka "arabinogalaktan", která je obsažena ve dřevě nebo se v něm tvoří, značně oslabuje pevnost spoje! Žádné problémy nebyly zjištěny u lepidel PVAC a EPOXI.
- Při lepení masivního dřeva by se mělo lepidlo nanášet nejlépe na oba lepené povrchy.
- Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie mezery lepení.
- Doba vytváření povrchové vrstvy a spojování, spolu s příslušnou nutnou doby přitlačování a zpracování, jsou ovlivněny mimo jiné takovými kritérii jako materiál, teplota, aplikované množství a vlhkost vzduchu. V důsledku toho je lze určit přesně pouze prostřednictvím nezávislých testů. Instalační technik by měl vzít v úvahu odpovídající bezpečnostní rozpětí pro stanovené referenční hodnoty.

MONTÁŽNÍ LEPIDLA | |||||
Víceúčelové kontaktní lepidlo 0893 100 110 | Lepidlo s multivlákny 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montážní lepidlo bez rozpouštědel 0893 100 100 | ||
Plast | ABS | ⎷4,2 | ⎷4.2 | ⎷4.2 | ⎷2 |
Kov | Hliník | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Kabel | - | - | - | - | |
Nerezová ocel | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
Měď | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
Mosaz | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
Ocel/železo | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
Zinek | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
GFK | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
Pryž/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Tvrdé pěny | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
Polyamid | ⎷ | - | - | - | |
Polykarbonát | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
Polystyren (ne pěna!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
PVC (ne měkké PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
Silikon | - | - | - | - | |
Polystyren | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy (Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, panely barvené katodovým máčením v laku) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Dekorativní panely | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Korek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Asfaltové povrchy | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Jemný přírodní kámen (např. mramor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cementovláknité desky | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Sklo | - | - | - | - | |
Sklolaminát | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Zrcátko | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Kůže | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
1. Natřete základním nátěrem na kov (obj. č. 0890 100 66) 2. Natřete základním nátěrem na P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem (obj. č. 0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivním čisticím prostředkem (obj. č. 0890 100 60) 5. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Předem ošetřete čističem typu 10 (obj. č. 0892 100 10) *Povrch nesmí být zvlhčen v důsledku lotosového efektu |
Tabulka optimalizace | ||
Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus | – |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Lehké zbroušení velmi jemným brusným rounem 3. Následné čištění čističem typu 60 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus | – |
Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Použití základního nátěru AdhesionPlus na kovy je povinné! | |
Nerezová ocel (korozivzdorná) | – | |
Ocel (St 235 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo běžně zinkovaná) | Koroze | |
Zinek | Tvorba bílé rzi, když je přítomna vlhkost | |
Práškové laky (PES, EP/PES) | Čistič typu 60 | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
Dvousložkové základní nátěry, na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
Katodové povlakování ponorem (E-povlak) | Aktivační čistič | – |
Povlakování svitků | Aktivační čistič | – |
ABS | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí. 3. Následné čištění čističem typu 60 | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Tvrdé PVC | Čistič typu 10 nebo typu 60 | – |
Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | Odstranění prachu | – |
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Čistič Typ 60 | – |
Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Čistič typu 60 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Odstranění prachu 2. Hluboko pronikající základní nátěr | – |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | Čistič Typ 60 | – |
*Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků |
Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Pro konstrukční spoje odolné vůči vysokým teplotám a vodě při montáži dřevěných oken (lepení drážek/čepů), schodů a dřevěných vstupních dveří, např. pro lepení spojů dřevěných desek a kazet vstupních dveří v souladu s normou DIN EN 204 D4.
Pro lepení hliníkových rohových úhelníků do dutých profilů při montáži hliníkových oken a dveří.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Lepidlo se nanáší na jeden z lepených povrchů ve formě housenky nebo celoplošně pomocí špachtle se zuby. Tloušťka lepidla při nanášení max. 3 mm. Spojte díly do cca 5 min. Lepidlo tvrdne za vlhka.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!