Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kontaktní mazivo HHS® 6000 PLUS
Vysoce účinný mazací olej pro extrémní otáčky s vynikajícími mazacími vlastnostmi díky přísadě nitridu bóru
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Efektivní použití
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající vzlínavost pro hloubkové mazání a ochranu
Spolehlivá přilnavost a ochrana
- Velmi dobré mazivo s dlouhou trvanlivostí
- Účinná ochrana povrchu proti opotřebení a korozi
Mimořádná odolnost
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Bez obsahu mikroplastů
Maximální účinnost
- Nízká viskozita pro extrémně snadný pohyb a snížení tření
- Optimální účinnost i při extrémně vysokých otáčkách
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro profesionální použití při nejmenších tolerancích, u přesných dílů nebo i při vysokém teplotním zatížení, např. u ložisek, řetězů, kloubů, pružin, kluzných kolejnic a bovdenových lanek.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!