Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysokoteplotní mazivo HTS
Přilnavé mazivo s obsahem PTFE schopné vzlínání, odolné vůči vysokým teplotám a dlouhodobě funkční.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Biologicky rozložitelné ≥95 % (test CEC-L 33-T-82)
- Odolnost vůči teplotám od -30 °C do cca +250 °C
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům
- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Optimální mazací vlastnosti i při extrémních teplotách (test SRV)
- Maximální vzlínavost
- Odpuzuje vodu a vlhkost, odolává stříkající vodě a slané vodě
- Neobsahuje silikon a minerální oleje
Všechny pohyblivé součásti, jako jsou dveřní závěsy, řetězy, brzdy, řadicí táhla a táhla spojky, bovdenová lanka, šroubovací spoje, posuvné koleje, ventilové vřetena, táhla ovladačů vodních ventilů atd.
Materiál je tenký a při použití je možné vzlínání. Po vyschnutí zůstane z rozpouštědla pouze mazivová vrstva s mimořádnou teplotní odolností a silnou přilnavostí, která poskytuje trvalé mazání a ochranu proti korozi.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!