Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabraňuje a opravuje měkké zkraty na vinutí a transformátorech
Zabraňuje zkratům ve vysoko- i nízkonapěťových zařízeních
Tvoří lesklou a ohebnou ochrannou vrstvu
- Izolace a těsnění
- Chrání proti vodě, kyselým a zásaditým roztokům a korozi
Dobrá přilnavost ke kovům jako měď, mosaz, ocel, chrom, hliník
Kontaktní sprej SL musí před opětovným spuštěním elektrického systému zcela zaschnout. Nepracujte pod napětím. Výrobek je vysoce hořlavý. Nádoba je pod tlakem. Chraňte výrobek před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a vystříkejte obsah trysky. Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu výrobku s materiálem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím produkt vyzkoušejte. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, je tato služba poskytována pod podmínkou vyloučení odpovědnosti. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaného, smluvně ujednaného rozsahu služeb nebo pokud konzultant jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Těsní všechny druhy elektrických kabelů. Izoluje, těsní a chrání kabeláž a konektory před korozí a znečištěním.
Nanáší se ze vzdálenosti přibližně 25 cm při pokojové teplotě nástřikem na odpovídající, předem vyčištěný povrch.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!