Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock X Trapez 21
Upevňovací bod / jisticí prostředek na teplé střechy pro snadnou montáž
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systém ABS-Lock X-T-21 sníží náklady na instalaci bezpečnostních úvazů. Upevňovací bod / jisticí prostředek je dodáván se 4 předem sestavenými kotvami, které lze snadno zasunout jednu po druhé shora do otvorů v základní desce (290 x 200 mm). Bezpečnostní úvaz pro teplé střechy umožňuje nezávislé jištění 3 osob a lze jej použít jako jisticí i zádržný systém.
Upevňovací bod z nerezové oceli spočívá na nosníku z temperované litiny (Ø16 mm) a je určen pro trapézový plech v obou orientacích. Systém je testován pod příčným zatížením a je určen speciálně pro teplé střechy. Upevňovací bod je třeba používat v kombinaci s vhodnými osobními ochrannými prostředky proti pádu.
Dorazový kroužek systému ABS-Lock X-T-21 z nerezové oceli lze použít i jako mezidržák v systému poutacího postroje. Lze použít jako koncový držák nebo nosnou části v ohybovém prvku; upevňovací bod lze též snadno doplnit vhodnou nosnou trubkou. Pro trapézový plech položený v obou orientacích.
- Trapézový plech (obě orientace), ocelový, od 0,63 mm
- Teplé střechy, rozteč otvorů 180 až 250 mm
- Vč. předem sestavených kotev
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!