Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kotevní bod ABS Lock X-SR-B-A

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotevní bod ABS Lock X-SR-B-A

Kotevní bod pro lepení kotevními tyčemi v betonových podkladech

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Kotevní bod ABS Lock X-SR-B-A vykazuje působivě nízkou instalační hloubku pouhých 60 mm. Je upevněn v betonu pomocí 4 kotevních tyčí a naší volitelné vstřikovací malty WIT-VM-250 (pro neuvedené druhy betonu, doloženo pomocí zkoušek konečného zatížení). Jako jisticí zařízení umožňuje zajistit až 3 střešních pracovníků proti smrtelnému pádu v souladu s DIN EN 795 a DIN cen/TS 16415.



Obzvláště robustní kotevní bod z nerezové oceli pro beton má základní desku 150 mm x 150 mm a je vybaven svařovanou nosnou trubkou (průměr 42 mm). Naše podpěry jsou k dispozici ve standardních délkách od 300 mm do 1000 mm, v krocích po 100 mm a je také možné vybavit toto kotevní zařízení dalším nástavcem.

Upozornění

Jisticí zařízení lze také použít jako systémovou součást v systému poutacích postrojů. Může být vystaven příčným a axiálním zatížením a je vhodný pro použití jako střední podpěra a jako nosič pro zakřivené prvky a jako konzola pro koncové držáky.