Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock DH05
Kotevní bod + háček žebříku pro zašroubování do krokví skrz izolaci
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní střešní háky ABS-Lock DH05 pro šikmé střechy se širokou základní deskou pro flexibilní vyrovnání.
Všechny bezpečnostní střešní háky od ABS Safety jsou certifikovány podle DIN EN 517:2006, typ B, a proto je lze zatěžovat ve všech směrech. V praxi se tím zvedací zařízení stává mnohem uživatelsky přívětivější, protože střešní háky lze použít z libovolného místa na povrchu střechy (jinak než axiálně).
Kromě toho při interním testování pádu, byl ABS-Lock DH05 vystaven zatížení ekvivalentnímu použití třemi osobami současně. Střešní hák se osvědčil při zátěžových testech.
Kotevní bod ABS-Lock DH05 je vyroben výhradně z nerezové oceli a umožňuje také připojit žebřík.
Chcete-li bezpečně používat střešní hák, je také vyžadován poutací postroj a spojovací prvek s integrovaným zajišťovacím navijákem.
Rozměry 0838904340 = šrouby s půlkulatou hlavou 8 x 180 mm
Rozměry 0838904341 = šrouby s půlkulatou hlavou 8 x 200 mm
- Bezpečnostní střešní hák podle normy DIN EN 517:2006, typ B
- Kotevní bod + háček žebříku
- Pro nosné dřevěné konstrukce
- Základní deska pro variabilní montáž
- Šroubuje se do dřevěných krokví (také izolace krokve)
- Krokve min. 60 x 120 mm
Díky speciální základní desce lze bezpečnostní střešní hák z nerezové oceli nastavit variabilně proti zakřivené struktuře dlaždice. Ofsetová vzpěra přemosťuje střešní latě. Připevnění se provádí pomocí dvou dodaných šroubů z nerezové oceli skrz přepážky v krokvích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!