Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní střešní hák pro šikmé střechy ABS Lock DH06
Jednoduché upnutí: Střešní bezpečnostní háky pro kovové skládací střechy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní střešní hák instalovaný bez průniku střechou? Se systémem ABS-Lock DH06 to jde! Stačí jej pevně upnout na profil střechy se zahnutými nebo stojatými švy. Systém se montuje na jediný šev, a proto nezáleží na rozteči mezi švy. Systém ABS-Lock DH06 slouží k jištění 1 osoby proti smrtelnému pádu z výšky. Bezpečnostní střešní hák certifikovaný podle normy DIN EN 517:2006, typ B, lze též použít jako žebříkový hák.
Systém ABS-Lock DH06 je vyroben z kvalitní nerezové oceli a lze jej použít z obou stran. V případě pádu je síla působící na montážní povrch díky nízké montážní výšce jen malá. Je-li to možné, použijte bezpečnostní střešní hák jako zádržný systém; lana osobních ochranných prostředků pak musí být nastavena na správnou délku, aby mohla zabránit pádu.
Upínací profil bezpečnostního střešního háku se nasadí na šev a zajistí 4 šrouby a 4 maticemi (50 Nm). Systém ABS-Lock DH06 lze montovat na plechové střechy z nerezové oceli nebo pozinkované oceli o tloušťce od 0,5 mm. Střechy z mědi nebo titan zinku vyžadují minimální tloušťku 0,6 mm. U hliníkové střechy je nutná tloušťka alespoň 0,8 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!