Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock III BE
Bezpečnostní úvaz do ploché střechy se všeobecným stavebně technickým schválení (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák systému ABS-Lock III-BE má průměr 16 mm a je vyroben z temperované nerezové oceli. Tento jisticí prostředek nabízí nejen snadnou montáž; získal též všeobecné stavebně-technické schválení (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) od instituce DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Tento certifikát je zárukou pro projektanty i oborové asociace.
Kotevní bod ABS-Lock III-BE je standardně dodáván s kotevním kroužkem z nerezové oceli, který lze snadno našroubovat na horní závit. Nabízíme též speciální pomůcku pro zatloukání L3-BE-EH, která chrání závit před poškozením kladivem při montáži.
Zatloukací pomůcka chrání závit úvazu Lock III BE před poškozením při zatloukání.
Na zatlučení do betonu.
Stačí vyvrtat otvor, zatlouci jisticí prostředek a bezpečnostní úvaz je hotov. Systém ABS-Lock III-BE pro ploché betonové střechy výrazně sníží vaše náklady na montáž. Instalace kotevního bodu trvá sotva 2 minuty a bod lze použít i jako pomocný prvek pro poutací postroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!