Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock III HW
Jisticí prostředek pro montáž skrze dřevěný trám
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Při instalaci skrze nosný trám lze jisticí prostředek ABS-Lock III-HW použít při zatížením v libovolném směru:
- Montáž na podlahu nebo na strop
- Zatížení v axiálním i příčném směru
- Jednoduchý kotevní bod
- Nosný prvek v systémech pro poutací postroje
Po montáži do dřevěného podkladu umožňuje bezpečnostní úvaz jištění až 3 osob najednou.
- Kotevní bod z nerezové oceli má sloupek o průměru 16 mm
S/bez vystouplé části
- Pro nosné dřevěné konstrukce
- Trám min. 100 x 120 mm
- vč. spojovacího materiálu
Montáž: předvrtat otvor, zašroubovat do trámu a zajistit maticí. Potřebný spojovací materiál je přibalen.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!