Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ABS Lock III B

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ABS Lock III B

Kotevní bod pro lepení na betonových plochách

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Jisticí zařízení ABS-Lock III-B z nerezové oceli je skutečně univerzální: Bylo testováno pod zatížením v každém směru a lze jej tedy bez problémů instalovat v podlaze, na stěně, na fasádě nebo na stropě. Všeobecné stavebně-technické schválení (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) z Německého institutu pro stavební technologie (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) znamená, že jisticí zařízení/kotva je trvale upevněna k budově.



Kotevní bod ABS-Lock III-B umožňuje instalaci různých jisticích a záchytných systémů. Lze použít jako jednoduchý kotevní bod nebo jako pomocný prvek (nástěnnou/fasádní) v poutacím postroji. Kotva ABS-Lock III-B o tloušťce 16 mm se v případě pádu ohne, čímž sníží sílu působící na podklad, v němž je usazena. Aby se nosný prvek předčasně neohnul působením potřebného předpětí při použití v systému poutacího postroje, lze potřebnou pevnost zajistit pomocí volitelné nosné trubky.

UpozorněníPozor: Pro použití v systémech poutacích postrojů na stěnách/fasádách (rohová podpěra nebo koncová svorka) s převisem ≥ 100 mm je nutná nosná trubka